304 片ヘルールパイプ 2.5Sシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径59.5mm●長さ:880mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 注文コード69492844 品番-
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥37,510
販売価格(税別)
34,100
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

ストレート片側継手です。
継手L種類はへルール、表面仕上は内外面研磨です。

仕様●材質:SUS304●管サイズ:2.5S●外径:63.5mm●内径59.5mm●長さ:880mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番65-9381-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする