エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の 水平器・レベル
デジタルフォルトチェックレベル(検査用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494102
品番
ED-100DFCKN
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー
仕様
高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示
トラスコ品番
855-5914
長さ(mm)
1000
色
シルバー
精度
±0.29mm/m=±0.0164°以内
感度
0.10mm/m=0.0057°
RoHS指令(10物質対応)
対応