エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の デジタル水平器
デジタルレベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69494127
品番
ED-17DGLB
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
837-0554
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
36.5
高さ(mm)
53.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応