カートリッジフィルター PPS 10インチ

(39件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69494775 品番 10μm
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
広範囲な用途に使用できる低価格高品質の一体成型フィルターです。
性能は糸巻きと変わらず軽量化しています。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)10 全長(mm)250 内径(Φmm)27 材質(フィルター)PP 外径(Φmm)63 最高使用温度(℃)52 推奨流量(L/min)2以下 標準流量(L/min)4以下 限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上 適合ハウジングサイズ10インチ
注意
※流量は70〜90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69494775
2025-12-24
用途:
雨水タンク用
運輸・通信業

雨水タンクをケルヒャーに繋ぎ、洗車で使用するために購入しました。
想定より抵抗が少なく、スムーズに水が吐出されます。
次は0.5μmを購入済みなので、そちらで試す予定です。
フィルターハウジング(53969966)も安価に購入出来て、非常に助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
69494732
2025-12-14
用途:
井戸の赤錆はだいたいこのフィルターで除去できる。
農・林・水産業

最後の方はサビで詰まって出が悪くなるが、3から6ヶ月は交換なしでろ過してくれている。モノタロウで買ったほうが「絶対オトクな物」のうちのひとつです。

2025-08-30
用途:
価格
Renafine株式会社 様

性能上全く問題ない。コストパフォーマンスとても満足。

対象商品:
69494757
2024-04-10
用途:
地下水の鉄分除去
不動産業

地下水を利用しミスト装置を設置したがノズルのつまりがあり、フィルターの設置により解消されました。

1人が参考にしています
対象商品:
40303534
2024-01-26
用途:
高圧洗浄機のフィルター

以前は高圧洗浄機純正のフィルタを使っていましたが、
藻が大量に発生し、掃除が大変なので、こちらに変えました。
価格も安いので、汚れたら、交換で使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
69494793
2023-03-04
用途:
井戸水の濾過
建設業・工事業

使用後は茶色くなり、目が詰まると水が出なくなるのでしっかり機能しています。最安値で重宝しています。

対象商品:
40303534
2022-02-18
用途:
ゲルマニウム温浴器に使用
ヤマナ合同会社 様 (サービス業)

使い良さ、コスパ良いし、リピートさせて頂いてます。

1人が参考にしています
対象商品:
69494732
2022-02-16
用途:
浸透膜浄水器の一部
電気・ガス・熱供給・水道業

コストを考え、使ってみようとチョイスしましたが結果を見て今後に!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする