アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
CFRP(リサイクル炭素繊維+熱硬化性樹脂)板 CFRP70×90-tシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
65-9492-07
注文コード
69495364
品番
CFRP70×90-t5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抄造工法により強固に絡まった素形材を適正な温度、圧力、時間をかけて直圧プレス形成した材料です。
軽量 金属の1/5の軽さ(材料比重比較)、防爆、非磁性体、耐腐食性に優れます。
仕様
●材質:CFRP(リサイクル炭素繊維+熱硬化性樹脂)●サイズ:70×90×t5mm●比重:1.5●曲げ強度:646MPa●引張強度:304MPa●硬度:HRM125.5●※物性値データはすべて実測値であり保障地ではありません。
アズワン品番
65-9492-07
注意
※物性値データはすべて実測値であり保障地ではありません。