elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの デジタル膜厚計
プルオフ式付着性試験機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69495396
品番
F106----1
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
セット内容
直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース
材質
アルマイト
幅(mm)
76
高さ(mm)
175
測定範囲(MPa)
0〜3.5
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
107-1210
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500