曜日別特売
F506-20A プルオフ式付着性試験機 elcometer 69495432

プルオフ式付着性試験機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード69495432品番F506-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340,000

手持ち式の使いやすい設計です。
軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。

用途
金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定
仕様油圧式トラスコ品番107-1207セット内容直径20mmのドリー10個、円型カッター、アラルダイト接着剤、収納ケース長さ(mm)(試験機)290質量(kg)(試験機)1.8測定範囲(MPa)2~25表示アナログ分解能0.1MPa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする