elcometer
プルオフ式付着性試験機
手持ち式の使いやすい設計です。
軽量で頑丈、頻繁に実施する試験に最適です。
用途
金属、木材、コンクリートなどさまざまな下地で塗料との付着力を測定
測定範囲(MPa)
2~25
仕様
油圧式
長さ(mm)
(試験機)290
質量(kg)
(試験機)1.8
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
分解能
トラスコ品番
セット内容
表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69495448
F506-20D
2~25
0.01MPa
107-1212
直径20mmのドリー10個、円型カッター、アラルダイト接着剤、収納ケース、電池2個
デジタル
¥
416,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69495432
F506-20A
2~25
0.1MPa
107-1207
直径20mmのドリー10個、円型カッター、アラルダイト接着剤、収納ケース
アナログ
¥
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。