金属ブラシ ホイール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69495572 品番 FC4213
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

軸径(Φmm)6.00 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)50 トラスコ品番856-8825 幅(mm)10.0 全長(mm)50.0 質量(g)56 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.30 毛材スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする