ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
金属ブラシ ホイール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69495597
品番
FC4272
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)
6.00
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
40
トラスコ品番
856-8823
幅(mm)
10.0
全長(mm)
50.0
質量(g)
51
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.30
毛材
ステンレス