ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの ホイールブラシ・平型ブラシ
金属ブラシ ホイール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69495633
品番
FC5201
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)
2.34
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
856-8819
幅(mm)
1.0
全長(mm)
37.0
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
線径(Φmm)
0.08
毛材
ステンレス