ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
金属ブラシ エンド
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
69495667
品番
FC5421
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
軸径(Φmm)
3.00
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
856-8816
形状
エンド型
全長(mm)
29.0
質量(g)
13
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
21
線径(Φmm)
0.08
毛丈(mm)
8
毛材
真鍮