金属ブラシ エンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 69495685 品番 FC5441
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。

軸径(Φmm)3.00 適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)3 トラスコ品番856-8814 形状エンド型 全長(mm)29.0 質量(g)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)21 線径(Φmm)0.08 毛丈(mm)8 毛材ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69495676
2021-04-10
用途:
金型磨き作業。
製造業

金型に金属粉が付着してて取れにくいので、購入しましたが、あまり取れませんでした。多用途でも使えるので☆4つです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする