ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ブラシ
ミニターの スパイラル型ブラシ
スパイラルホールブラシ U型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
856-8810
注文コード
69495922
品番
FD1903
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
軸径(Φmm)
6.0
適合材
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
856-8810
全長(mm)
75
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
線径(Φmm)
0.20
毛材
ナイロン
ブラシ長(mm)
40