スパイラルホールブラシ U型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)14 トラスコ品番856-8804 注文コード69495983 品番FD1914
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は外径・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。

軸径(Φmm)6.0 適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅 外径(Φmm)14 トラスコ品番856-8804 全長(mm)75 質量(g)17 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)- 毛材ナイロン ブラシ長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする