京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69497636
品番
GBF32R100-005GL PR1535
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中〜荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
コーナー半径(mm)
0.05
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
穴の形状
円筒穴
トラスコ品番
858-0273
質量(g)
3.5
溝幅(mm)
1.00±0.02
仕様
3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好
呈色
赤緑色
構成
MEGACOAT NANO
適合ホルダ
KGBFR-16F型