モトユキ
モトユキの 電動工具 本体
モトユキの 研磨(電動)
モトユキの ベルトサンダー
ハイローラー用 ローラー砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69497785
品番
GGW-WT12-95
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
特殊構造体砥材層が驚異的な研削力を実現します。
ゴムの持つ高い弾力性が研削力のムラを抑制します。
無作為に割れた表面が黒皮にしっかり食いつきます。
用途
鋼板・形鋼材の黒皮や塗装・サビ・メッキなどの除去
トラスコ品番
836-1914
幅(mm)
50
粒度
12
質量(kg)
1.08
砥材
GC
内径(Φmm)
75
最高使用周速度(m/s[m/min])
45(2700)
外径(Φmm)
95
仕上がり相当番手
12〜36