新ダイワ
新ダイワの 発電機
新ダイワの ガソリン発電機
新ダイワの インバーター発電機
インバータ発電機(ガスエンジン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69498406
品番
IEG2201M-PG
参考基準価格(税別)
¥506,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
低騒音・低燃費のエコ発電機能付です。
並列キット(別売)で並列運転も可能です。
用途
レジャー・アウトドアから業務用まで
仕様
周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ
トラスコ品番
830-3951
全長(mm)
547
質量(kg)
56
使用温度範囲(℃)
-10〜40
全幅(mm)
490
全高(mm)
618
燃料
プロパンガス
騒音値(dB)
83
連続運転時間(h)
約10(エコ運転時)
交流定格出力(kVA)
(100V)2.2
直流定格出力(A)
(12V)8.3
注意
※プロパンガスボンベは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません