仕様コード210cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)、高気密対応、位相制御式(2線式)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
質量(kg)1.1
色【本体】ホワイト、【セード】ホワイト、【アクリルパーツ】つや消し
高さ(mm)330
タイプ天井半埋込吊下型、拡散タイプ
フランジ半埋込型フランジ(コード140cm収納可能)
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
全高(mm)1030〜3130調節可能
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
構成【本体】SLB15180【セード】SLK22000【LEDランプ】LLD2401LCB1【オプションパーツ】SLK29002
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)100
幅(Φmm)52
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
入力電流(A)(100V時)0.074
光束(Lm)400
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色電球色
明るさ60形電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)70