ワンハンドギアアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69498555 品番GP-ARC1
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 トラスコ品番836-1585 セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒) 材質アルミ合金 幅(mm)123 全長(mm)198 質量(kg)0.75 高さ(mm)77 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.29 パット寸法(mm)123 ホース取付口G1/4 オービットダイヤ(mm)3.6 バフサイズ(Φmm)150 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする