オカモト
オカモトの クリーンルーム用手袋
オカモトの 合成繊維 クリーンルーム用手袋
ラテックスディスポPFロング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10袋)
サイズ
L
注文コード
69498668
品番
GT1321L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
仕様
ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプ、超純水洗浄のクリーンパック包装
トラスコ品番
859-0793
材質
天然ゴム(ラテックス)
厚さ(mm)
0.15
色
ナチュラル
長さ(cm)
29.0
全長(cm)
29.0
手のひらまわり(cm)
21.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69498668
GT1321L
74213493
1321
ラテックスディスポPFロング
オカモト
1袋(100枚)
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました