モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー板金用チップソー板金達人
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69498713
品番
GTS-NA-100
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
刃数(p)
48
穴径(Φmm)
20
適合材
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど
用途
ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
トラスコ品番
836-1917
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×刃厚×穴径(mm)
100×1.5×20
切断能力(mm)鉄鋼
1.2
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
商品説明動画
参考になった