グローバルソー板金用チップソー板金達人

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69498722 品番 GTS-NA-125
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。

刃数(p)60 穴径(Φmm)20 適合材ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなど 用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用 トラスコ品番836-1918 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9600 外径×刃厚×穴径(mm)125×1.2×20 切断能力(mm)鉄鋼1.2
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする