123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用スナップフック
Qリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
材質(本体)
SUS304
材質(スプリング)
SUS304
使用荷重(kN)
0.7
注文コード
69499027
品番
HJ-10QS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
858-7694
材質(本体)
SUS304
質量(g)
111
寸法d(mm)
10
寸法A(mm)
44
種類
スナップフック
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
36
寸法c(mm)
15
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
バレル研磨
使用荷重(kN)
0.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
北海道地方
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957