123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用スナップフック
Bリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
材質(本体)
鉄
材質(スプリング)
SUS304
使用荷重(kN)
0.3
注文コード
69499063
品番
HJ-8B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・使用荷重・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
858-7699
材質(本体)
鉄
質量(g)
58
寸法d(mm)
8
寸法A(mm)
40
種類
スナップフック
寸法r(mm)
6
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
74
寸法l(mm)
40
寸法c(mm)
14
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
クロメートメッキ
使用荷重(kN)
0.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
北海道地方
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957