代表画像

配線ダクト取付型 LED ペンダント ビーム角48度・集光タイプ LEDコンパクトランプ交換型・調光タイプ(ライコン別売)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 光色電球色 質量(kg)0.7 注文コード69500071 品番XSZB16132CB1
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は光色・質量など48種類から選べます 他の種類を見る
仕様100V配線ダクト用、コード70cm収納可能、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、位相制御式(2線式) 適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 質量(kg)0.7 【本体】ブラック、【セード】ブラック、【アクリルパーツ】つや消し 高さ(mm)325 タイプ配線ダクト取付型、集光タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)4.8 全高(mm)725〜1425調節可能 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯 構成【本体】SLB16781【セード】SLK22004【LEDランプ】LLD2411LCB1【オプションパーツ】SLK29000 色温度(K)2700 幅(Φmm)52 エネルギー消費効率(Lm/W)87.5 入力電流(A)(100V時)0.074 光束(Lm)420 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 光色電球色 明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)48 演色指数(Ra)83
注意
※ランプ別梱包、ライトコントロール別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする