中発販売
中発販売の 運搬機器
中発販売の 運搬台車
中発販売の 運搬台車用部品・オプション
LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69500077
品番
LF-OP1
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
トラスコ品番
837-1165
適合機種
LF-3037
セット内容
固定用ねじ2本
材質
スチール(3価クロメートメッキ)
質量(g)
20
板厚(mm)
3.2mm
縦(mm)
32mm
横(mm)
30mm