elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの デジタル膜厚計
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69501188
品番
K0003230M017
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
測定範囲
0〜50μm
トラスコ品番
107-1208
セット内容
収納ケース
材質
ステンレス
幅(mm)
50
質量(g)
220
奥行(mm)
30
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500