elcometer
elcometerの 厚さ測定
elcometerの 膜厚計
elcometerの デジタル膜厚計
六角形ウェットフィルム膜厚計
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69501206
品番
K0003236M201
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
測定範囲
20〜370μm
トラスコ品番
107-1218
セット内容
収納ケース
材質
ステンレス
幅(mm)
75
高さ(mm)
65
質量(g)
10
奥行(mm)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません