123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)の 吊具用スナップフック
ツーウェイリンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69501267
品番
KA-50C8
参考基準価格(税別)
¥1,625,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
単管パイプに掛けられます。
パイプの中間部でも着脱できます。
ハトメ穴に通してお使いください。
寸法L(mm)
75
寸法W(mm)
125
寸法d(mm)
10
トラスコ品番
858-7704
質量(g)
154
用途
シートやカーテンの展張に
仕様
8型
材質/仕上
スチール/クロメートメッキ
材質(本体)
鉄
種類
スナップフック
適合管径(Φmm)
(単管)48.6以下
表面処理(本体)
クロメートメッキ
使用荷重(kN)
0.27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
北海道地方
数量1につき
¥
1,280
/
税込
¥
1,408
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
870
/
税込
¥
957