ノサックス
耐滑ウレタン2層底 静電作業靴
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
24.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0
30.0
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69501328
品番
KC-0055-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
829-0985
形状
ローカット
質量(g)
730
種類
静電作業靴
サイズ(cm)
24.5
規格
JSAA A種認定合格品、耐油底、耐滑性、静電気帯電防止性、かかと部衝撃エネルギー吸収性 合格、200J 樹脂先芯
材質(アッパー)
牛革+人工皮革
材質(ソール)
ウレタン2層底
電気抵抗値
1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃)
機能
静電気帯電防止、かかと衝撃吸収
材質(先芯)
樹脂(200J対応)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1kN
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴