付属品不燃シート
仕様55度までの傾斜天井に取付可能、位相制御式(2線式)、直下近接限度10cm
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
色【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプ
タイプ集光タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
全光束(Lm)385
光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5001灯
構成【本体】SLR9016【LEDランプ】LLD2421NCB1
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)80.2
入力電流(A)(100V時)0.074
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色昼白色
明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーム角度(°)24
デザインArchiDesign(アーキデザイン)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
埋込高(mm)110