ケッサクドリル鉄工用KMD

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69501784 品番 KMD-12.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,213
販売価格(税別)
2,012

先端から根元部分(シャンク側)に向かって、らせん(フルート)の角度が緩やかになるように加工していますので、切粉がスムーズに排出され、高速に穴あけができます。
芯振れやガタつきも抑制し、正確な穴あけを実現します。
食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。
先端角度118°鋭角で、軽い押しつけ力で切削が可能です。
高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。

ドリル径(Φmm)12.0 溝長(mm)83 全長(mm)127 トラスコ品番859-0800 質量(g)51.6 用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材に 仕様X形シンニング、全身ホモ処理(水蒸気処理) 材質高速度鋼HSS(ハイス)鋼 寸法(mm)(ボール溝)13 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)12 シャンク形状六角
注意
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※穴あけ直後のドリルは高温になり、やけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
※必ず保護メガネを着用し、回転中の切れ刃や切りくずには手や顔を絶対に近づけないでください。
※製品に摩擦や欠けがある場合には使用しないでください。
※家庭では、お子様に注意して保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする