吸音フェルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69501967 品番 KQFT9118-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000〜5000Hz)を約60〜80%吸収します。
カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
壁面衝突時の安全対策にも使用できます。

材質ポリエステル 用途工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に、安全対策 仕様屋内用 トラスコ品番855-3751 質量(kg)2 ベージュ 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)910×1820×9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする