代表画像

据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック 消費電力(W)4 光束(Lm)全灯時:85、調光時:25 注文コード69502110 品番XSZW3012CT1
参考基準価格(税別)¥55,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は色・消費電力・光束など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様キャブタイヤケーブル5m付、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型、点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替 質量(kg)1.3 【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック タイプ据置取付型、スパイク付 電圧(V)100 消費電力(W)4 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1) 構成【本体】SLW46011【LEDランプ】LLD2020LCT1 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)21.2 入力電流(A)(100V時)0.07 光束(Lm)全灯時:85、調光時:25 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする