仕様キャブタイヤケーブル5m付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型、点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
質量(kg)2.4
色【アクリルカバー】透明、【プラスチック本体】オフブラック、【アルミダイカスト枠】オフブラック
タイプ据置取付型、スパイク付
電圧(V)100
消費電力(W)4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)
構成【本体】SLW46013【LEDランプ】LLD2020LCT1
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)2
入力電流(A)(100V時)0.07
光束(Lm)全灯時:8、調光時:2
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83