代表画像

据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック 消費電力(W)4.1 光束(Lm)30 注文コード69502155 品番XSZW3021CE1
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・消費電力・光束など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)0.8 【アクリルカバー】透明・内面スモーク、【プラスチック】オフブラック 高さ(mm)163 タイプ据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.1 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1) 構成【本体】SLW46020【LEDランプ】LLD2020LCE1 色温度(K)2700 幅(Φmm)100 エネルギー消費効率(Lm/W)7.3 入力電流(A)(100V時)0.07 光束(Lm)30 LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
注意
※ランプ別梱包

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする