仕様点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切替、ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能
質量(kg)0.8
色【アクリルカバー】透明・内面つや消し、【プラスチック】オフブラック
高さ(mm)163
タイプ据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LEDフラットランプΦ70 タイマー調光 クラス4001灯(口金GX53-1)
構成【本体】SLW46021【LEDランプ】LLD2020LCT1
色温度(K)2700
幅(Φmm)100
エネルギー消費効率(Lm/W)21.2
入力電流(mA)(100V時)0.07
光束(Lm)85
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)全灯時:85、調光時:25
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83