仕様位相制御式(2線式)
適合【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
質量(kg)0.7
高さ(mm)220
タイプ壁直付型、拡散タイプ
電圧(V)100
消費電力(W)9.6
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
光源LEDコンパクトランプΦ45 クラス5002灯
構成【本体】SLB81307【LEDランプ】LLD2401VCB1
色温度(K)3500
幅(Φmm)52
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
入力電流(A)(100V時)0.148
光束(Lm)780
LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)60形電球2灯器具相当
光色温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)80
デザインStylishModern
演色指数(Ra)83