日平機器
日平機器の エンジン関連
日平機器の ベルトはり/ゆるめ関連工具
ベルト調整レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69502755
品番
LB-101
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エンジンベルト交換の際、テンショナーをホールドするためのレンチセットです。
長いラチェット付レンチでテンショナーをホールドしやすいセットです。
角度調整ができます。
トラスコ品番
835-4986
セット内容
ラチェット部、ハンドル部、差込アダプター3種[9.5(3/8 )、12.7(1/2 )、15(19/32 )mm]、専用ソケット8種[12、13、14、16、17、18、19、24mm]、8(5/16 )mmビットアダプターソケット、8(5/16 )ビット3種[6、8、10mm]
質量(kg)
1.7
差込角(mm)
5/16ビット、6/8/10、【アダプタ】3/8、1/2、19/32
ソケットサイズ(mm)
12、13、14、16、17、18、19、24