LB-105 ショックレンチ 日平機器 69502782 LB-105 ショックレンチ 日平機器 69502782

ショックレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69502782 品番LB-105
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。

用途クランクプーリーボルトの緩め トラスコ品番835-4989 全長(mm)555 質量(kg)2.2 差込角(mm)12.7 最大トルク(N・m)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする