ピックツールセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69502983 品番LB-607
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。
先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット)
5種類の先端部を本体内に収納できます。

仕様日平 ピックツールセット トラスコ品番835-5008 セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1 質量(g)70 グリップ長さ(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする