ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの カラーシート
#4000 ODグリーンシート(ケース販売用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
69503227
品番
OGS-414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
複数枚、必要なお客様へおすすめ
色
ODグリーン
厚さ(mm)
0.31
用途
建設現場など
トラスコ品番
855-6044
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)
形状
折りたたみタイプ
質量(kg)
8
長さ(m)
7.2
ハトメ数
28
引張強度
縦794N/5cm、横579N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
5.4
注意
※ケース単位となります。