電着ダイヤモンドカッティングディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸径(Φmm)2.34 刃径(Φmm)22 刃長(mm)0.30 注文コード69503455 品番MC1163
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は軸径・刃径・刃長など39種類から選べます 他の種類を見る

スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。

粒度120 刃径(Φmm)22 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)44.5 刃長(mm)0.30 トラスコ品番856-8567 質量(g)9 タイプ全面電着 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする