ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
2.34
刃径(Φmm)
22
刃長(mm)
0.60
注文コード
69503464
品番
MC1164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
粒度
120
刃径(Φmm)
22
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
0.60
トラスコ品番
856-8566
質量(g)
10
タイプ
全面電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット