ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付ダイヤモンド砥石
電着ダイヤモンドカッティングディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
軸径(Φmm)
3.00
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
0.18
注文コード
69503534
品番
MC1232
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
粒度
600
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
3.00
全長(mm)
44.5
刃長(mm)
0.18
トラスコ品番
856-8559
質量(g)
8
タイプ
全面電着
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット