ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フェルトバフ
カッティング砥石 ガラス補強材入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
外径(Φmm)
22
注文コード
69503796
品番
MC2903
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
外径(Φmm)
22
トラスコ品番
856-8533
幅(mm)
0.5
質量(g)
13
穴径(Φmm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000