カッティング砥石 ガラス補強材入り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 外径(Φmm)22 注文コード69503875 品番MC2912
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は外径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。

適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅 外径(Φmm)22 トラスコ品番856-8525 幅(mm)0.3 質量(g)12 穴径(Φmm)1.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする