キーラック ロッカー プラスチック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69505065 品番NI03716
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様エスビナーマイクロロック プラスチック(カラビナ)6個付。 トラスコ品番834-5432 長さ(mm)80 幅(mm)60 本体ブラック、カラビナ6色 材質(本体)ステンレス/ポリカーボネイト 質量(g)23 種類スナップフック 奥行(mm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69505065
2020-09-22
用途:
鍵の保管
不動産業

同社他商品と同じ様に使えないロック機構の説明が無い

対象商品:
69505065
2020-04-11
用途:
鍵の管理
その他業種

カラビナが金属ではないのでジャラジャラと煩くならず
とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする