NiteIze
NiteIzeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
NiteIzeの 吊具
NiteIzeの 吊具用スナップフック
ビッグフットロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69505153
品番
NI03741
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
仕様
エスビナーマイクロロック スチール(カラビナ)5個付。
トラスコ品番
834-5433
長さ(mm)
83
幅(mm)
50
色
シルバー
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
31
種類
スナップフック
奥行(mm)
20